Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Xeon E5-2650V2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6812819
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     V26808-B9031-V12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Die Intel Xeon Prozessoren zeichnen sich durch neue, innovative Technologien wie die Hyper-Threading-Technologie und die Intel NetBurst Mikroarchitektur aus. Sie bieten hervorragende Leistungs- und Funktionseigenschaften mit genügend Spielraum für aktuelle und kommende Server- und Workstation-Plattformen. Bedeutende Weiterentwicklungen der Plattform, die besonderen Leistungseigenschaften und ein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis machen es gerade jetzt sinnvoll, von älteren Systemen auf die aktuelle Technologie aufzurüsten und damit Vorteile im Wettbewerb zu erzielen.
Intel Xeon E5-2650V2 - 2.6 GHz - 8 Kerne - 16 Threads - 20 MB Cache-Speicher - LGA2011 Socket - für Celsius M730, R930; PRIMERGY BX924 S4, CX250 S2, CX270 S2, RX200 S8, RX350 S8, SX350 S8
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Xeon E5-2650V2
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
2.6 GHz
Architektur-Merkmale
Enhanced SpeedStep technology, Hyper-Threading-Technologie, Demand Based Switching, Unterstützung für Execute Disable Bit, Intel Virtualization Technology, Intel 64 Technology, Intel Trusted Execution Technology, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Advanced Vector Extensions (AVX), Intel AES New Instructions (AES-NI), Thermal Monitoring Technologies, Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Intel vPro Technology, Idle States, Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT), Intel Secure Key, Intel OS Guard
Cache-Speicher
20 MB
Herstellungsprozess
22 nm
Anz. der Kerne
8 Kerne
Anz. der Threads
16 Threads
Cache-Speicher-Details
Smart Cache - 20 MB
Thermal Design Power (TDP)
95 W
PCI Express Revision
3.0
Anz. PCI Express Lanes
40
PCI Express-Konfigurationen
X16, x4, x8
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.4 GHz
Geeignete Sockel
LGA2011 Socket
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Cache-Speicher
Installierte Größe
20 MB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu Celsius M730, M730 POWER, R930, R930 POWER ¦ Fujitsu PRIMERGY BX924 S4, CX250 S2, CX270 S2, RX200 S8, RX300 S8, RX350 S8, SX350 S8 Universal Storage Server, TX300 S8
Weitere Suchbegriffe: intel xeon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.044,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.147,03*
€ 1.364,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.129,34*
€ 1.343,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.099,44*
€ 1.308,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.044,08*
€ 1.242,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.