Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcatel-Lucent Stromversorgung redundant / Hot-Plug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALCATEL-LUCENT
ALCATEL-LUCENT
Artikel-Nr.:
     C1001-6814073
Hersteller:
     Alcatel
Herst.-Nr.:
     OS6860-BP-PH-EU
EAN/GTIN:
     3326744970117
Suchbegriffe:
PoE Switch
Netzteil Redundant
Redundante Netzteile
netzteil redundant
Alcatel-Lucent - Stromversorgung redundant / Hot-Plug (Plug-In-Modul) - AC 90-136/180-264 V - 600 Watt - Europa - für OmniSwitch 6860, 6860E
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Europa
Gerätetyp
Stromversorgung redundant / Hot-Plug - Plug-In-Modul
Verschiedenes
Besonderheiten
Lüfter
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
AC 90-136/180-264 V
Elektrischer Strom max.
11 A
Leistungskapazität
600 Watt
Abmessungen und Gewicht
Breite
7.3 cm
Tiefe
18.5 cm
Höhe
4 cm
Gewicht
1.04 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Alcatel-Lucent OmniSwitch 6860-24, 6860-48, 6860E-24, 6860E-48, 6860E-P24, 6860E-P48, 6860E-U28, 6860-P24, 6860-P48
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 454,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,08*
€ 620,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 517,08*
€ 615,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,13*
€ 596,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,32*
€ 584,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,80*
€ 541,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.