Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Pentium G3240


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1001-6818292
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     V26808-B9125-V10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Pentium
Pentium
Der Intel Pentium Prozessor bietet großartige Desktop-Eigenschaften, Verbesserungen beim Stromverbrauch und Funktionen für das Multitasking im Alltag.
Intel Pentium G3240 - 3.1 GHz - 2 Kerne - 3 MB Cache-Speicher - für ESPRIMO C720, E420, E420 D, E520, E720, E920, P420, P520, P720, P920, PH320
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Pentium G3240
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
3.1 GHz
Cache-Speicher
3 MB
Anz. der Kerne
Dual-Core
Cache-Speicher-Details
L3 - 3 MB
Thermal Design Power (TDP)
65 W
PCI Express Revision
3.0
Anz. PCI Express Lanes
16
PCI Express-Konfigurationen
1x16, 2x8, 1x8+2x4
Integrierte Grafik
Max. unterstützte Speichergröße
1.7 GB
Max. unterstützte Auflösung
1.920 x 1.080 bei 60 Hz (HDMI), 1.920 x 1.200 bei 60 Hz (VGA), 2.560 x 1.600 bei 60 Hz (DP), 2.560 x 1.600 bei 60 Hz (eDP)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu ESPRIMO C720, E420 D, E420 E85+, E520 E85+, E720 E85+, E720 E90+, E920 E85+, E920 E90+, P420 E85+, P520 E85+, P720 E85+, P720 E90+, P920 E85+, P920 E90+, PH320 E85+
Weitere Suchbegriffe: intel pentium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 297,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,65*
€ 361,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,96*
€ 359,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,01*
€ 358,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,28*
€ 353,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.