| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1001-6824380 Herst.-Nr.: MS4096SUP-BB36 EAN/GTIN: 4047762297459 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Memorysolution - DDR2 - Modul - 4 GB - DIMM 240-PIN Very Low Profile - 1.8 V - registriert - ECC - für Supermicro SuperBlade SBI-7425C-T3 Weitere Informationen: Allgemein | Erweiterungstyp | Systemspezifisch | ![](/p.gif) | Kapazität | 4 GB | Herstellergarantie | Service und Support | 10 Jahre Garantie | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Supermicro SuperBlade SBI-7425C-T3 | Arbeitsspeicher | Typ | DRAM Speichermodul | ![](/p.gif) | Technologie | DDR2 SDRAM | ![](/p.gif) | Formfaktor | DIMM 240-PIN Very Low Profile | ![](/p.gif) | Datenintegritätsprüfung | ECC | ![](/p.gif) | Besonderheiten | Registriert | ![](/p.gif) | Spannung | 1.8 V |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |