| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1001-6826052 Herst.-Nr.: MS4096FSC360 EAN/GTIN: 4047762432263 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Memorysolution - DDR2 - Modul - 4 GB - DIMM 240-PIN - 800 MHz / PC2-6400 - ungepuffert - non-ECC - für Fujitsu ESPRIMO P2550 Weitere Informationen: Allgemein | Erweiterungstyp | Systemspezifisch | ![](/p.gif) | Kapazität | 4 GB | Herstellergarantie | Service und Support | 10 Jahre Garantie | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Fujitsu ESPRIMO P2550 | Arbeitsspeicher | Typ | DRAM Speichermodul | ![](/p.gif) | Technologie | DDR2 SDRAM | ![](/p.gif) | Formfaktor | DIMM 240-PIN | ![](/p.gif) | Datenintegritätsprüfung | Non-ECC | ![](/p.gif) | Besonderheiten | Ungepuffert | ![](/p.gif) | Geschwindigkeit | 800 MHz (PC2-6400) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |