Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 9PX 9PX EBM 72V RT2U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6831320
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     9PXEBM72RT2U
EAN/GTIN:
     0743172081605
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Die USV Eaton 9PX bietet energieeffizienten Stromversorgungsschutz für kleine und mittlere Rechenzentren, IT-Räume und -Infrastrukturen. Sie liefert Doppelwandlerschutz mit 40% weniger Energieverbrauch und 28% mehr Leistung und ist damit die perfekte USV für IT- und Facility-Manager, die sich um ihre Energiekosten Sorgen machen und nach Stromversorgungs-Schutzlösungen einer neuen Generation suchen.
Eaton 9PX 9PX EBM 72V RT2U - USV-Akku - 2U
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
USV-Akku
Höhe (Rack-Einheiten)
2U
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Batterien - 2 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, TUV, CISPR 22 Class B, UL 1778, CB, IEC 62040-2, cULus, CSA 22.2, KC, EN 62040-2, EAC, RCM, IEC 62040-1, EN 62040-1
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
60.5 cm
Höhe
8.65 cm
Gewicht
39.2 kg
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 811,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 888,07*
€ 1.056,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 884,92*
€ 1.053,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 859,60*
€ 1.022,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 839,37*
€ 998,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 811,98*
€ 966,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.