| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1001-6832806 Herst.-Nr.: MS4096AP721 EAN/GTIN: 4047762397722 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Memorysolution - DDR2 - Modul - 4 GB - FB-DIMM 240-pin - 667 MHz / PC2-5300 - Voll gepuffert - ECC - für Apple Xserve Weitere Informationen: Allgemein | Erweiterungstyp | Systemspezifisch | ![](/p.gif) | Kapazität | 4 GB | Herstellergarantie | Service und Support | 10 Jahre Garantie | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple Xserve | Arbeitsspeicher | Typ | DRAM Speichermodul | ![](/p.gif) | Technologie | DDR2 SDRAM | ![](/p.gif) | Formfaktor | FB-DIMM 240-pin | ![](/p.gif) | Datenintegritätsprüfung | ECC | ![](/p.gif) | Besonderheiten | Voll gepuffert | ![](/p.gif) | Geschwindigkeit | 667 MHz (PC2-5300) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |