Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 9PX 9PX2000RT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6844665
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     9PX2000RT
EAN/GTIN:
     0743172081278
Suchbegriffe:
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik
UPS
USV
Als Industrieprofi suchen Sie angesichts steigender Energiekosten und der Notwendigkeit energieeffizienter Leistung nach Möglichkeiten, Kosten und Verbrauch zu senken. Mit der USV 9PX von Eaton können Sie alle Ihre geschäftskritischen Anwendungen sichern und so den Energieverbrauch und die Kosten senken, die Sie benötigen. Die USV Eaton 9PX bietet Ihnen die Möglichkeit, die Leistungsdichte zu optimieren und die Investitions- und Betriebskosten zu minimieren. Gleichzeitig haben Sie die Gewissheit, dass im Falle eines Stromausfalls die kritischen Prozesse in Ihren IT-Infrastrukturen und anderen Anwendungen aufrechterhalten werden.
Eaton 9PX 9PX2000RT - USV (in Rack montierbar/extern) - Wechselstrom 120 V - 1800 Watt - 2000 VA - RS-232, USB - Ausgangsanschlüsse: 7 - Schwarz, Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
USV - in Rack montierbar/extern
Farbe
Schwarz, Silber
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle
RS-232, USB
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
4-Ständer Schienenset
Enthaltene Kabel
Kabel seriell - extern - 1.83 m ¦ USB-Kabel - extern ¦ Stromkabel - integriert - 2.44 m
Besonderheiten
LED-Anzeige, Remote Emergency Power Off (REPO)
Kennzeichnung
NOM, CISPR 22, IEC 62040-2, RoHS, cULus, VCCI Class B, FCC Part 15 Class B
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Intelligent Power Manager
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Geräuschentwicklung
47 dB
Batterie
Typ
Erweiterbar
Technologie
Bleisäure
Besonderheiten
Wartungsfrei, versiegelt
Stromversorgungsgerät
UPS-Technologie
Online
Eingangsspannung
Wechselstrom 120 V
Eingangsspannungsbereich
AC 100 - 144 / 60 - 144 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Eingangsanschlüsse
1 x Netzstecker NEMA 5-20P
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
1 x Netzstecker NEMA L5-20 ¦ 6 x Netzstecker NEMA 5-20R
Ausgangsspannung
Wechselstrom 120 V ± 1%
Leistungskapazität
1800 Watt / 2000 VA
Überspannungsschutz
Ja
Leistungsfaktor (LF)
0.99
Harmonische Verzerrung (THD)
3 %
Abmessungen und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
60.5 cm
Höhe
8.65 cm
Gewicht
27.9 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Verwaltung (RS-232) ¦ 1 x USB
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.882,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.012,64*
€ 2.395,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.993,39*
€ 2.372,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.930,70*
€ 2.297,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.896,21*
€ 2.256,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.882,09*
€ 2.239,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.