Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 9PX 9PX3000RT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6844666
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     9PX3000RT
EAN/GTIN:
     0743172081285
Suchbegriffe:
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik
UPS
USV
Die USV Eaton 9PX bietet energieeffizienten Stromversorgungsschutz für kleine und mittlere Rechenzentren, IT-Räume und -Infrastrukturen. Sie liefert Doppelwandlerschutz mit 40% weniger Energieverbrauch und 28% mehr Leistung und ist damit die perfekte USV für IT- und Facility-Manager, die sich um ihre Energiekosten Sorgen machen und nach Stromversorgungs-Schutzlösungen einer neuen Generation suchen.
Eaton 9PX 9PX3000RT - USV (in Rack montierbar/extern) - AC 100/110/120/125 V - 2700 Watt - 3000 VA - Ethernet, RS-232, USB - Ausgangsanschlüsse: 7 - 2U - Schwarz und Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
USV - in Rack montierbar/extern
Höhe (Rack-Einheiten)
2U
Farbe
Schwarz und Silber
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle
Ethernet, RS-232, USB
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Turmständer, Rack-Montageschienen
Enthaltene Kabel
Kabel seriell - extern - 1.83 m ¦ USB-Kabel - extern ¦ Stromkabel - integriert - 2.44 m
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Besonderheiten
Advanced Battery Management (ABM), LCD Anzeige, LED-Anzeiger, Kaltstartfunktion, automatischer Selbsttest, Remote Emergency Power Off (REPO)
Kennzeichnung
CISPR 22 Class B, ANSI C62.41, NOM, CISPR 22, IEC 62040-2, RoHS, cULus, VCCI Class B
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Eaton Intelligent Power Protector
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 96% (nicht kondensierend)
Geräuschentwicklung
47 dB
Batterie
Besonderheiten
Wartungsfrei, versiegelt
Stromversorgungsgerät
UPS-Technologie
Online
Eingangsspannung
AC 100/110/120/125 V
Eingangsspannungsbereich
AC 100 - 144 / 60 - 144 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Eingangsanschlüsse
1 x Netzstecker NEMA L5-30P
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
6 x Netzstecker NEMA 5-20R ¦ 1 x Netzstecker NEMA L5-30
Ausgangsspannung
AC 100/110/120/125 V ± 1%
Leistungskapazität
2700 Watt / 3000 VA
Schutzschaltung
Trennschalter
Effizienz
91%
Leistungsfaktor (LF)
0.99
Harmonische Verzerrung (THD)
3 %
Abmessungen und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
60.5 cm
Höhe
8.65 cm
Gewicht
28.6 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Verwaltung (RS-232) ¦ 1 x USB ¦ 1 x Verwaltung (Ethernet) - RJ-45
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 0 (frei) x Erweiterungssteckplatz
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.663,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.830,77*
€ 3.368,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.811,67*
€ 3.345,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.728,25*
€ 3.246,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.686,09*
€ 3.196,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.663,36*
€ 3.169,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.