Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 9PX 2200i RT2U Netpack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6845498
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     9PX2200IRTN
EAN/GTIN:
     7431720814388
Suchbegriffe:
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik
Fernverwaltungsadapter
UPS
Die USV Eaton 9PX bietet energieeffizienten Stromversorgungsschutz für kleine und mittlere Rechenzentren, IT-Räume und -Infrastrukturen. Sie liefert Doppelwandlerschutz mit 40% weniger Energieverbrauch und 28% mehr Leistung und ist damit die perfekte USV für IT- und Facility-Manager, die sich um ihre Energiekosten Sorgen machen und nach Stromversorgungs-Schutzlösungen einer neuen Generation suchen.
Eaton 9PX 2200i RT2U Netpack - USV (in Rack montierbar/extern) - Wechselstrom 200/208/220/230/240 V - 2200 Watt - 2200 VA - 1-phasig - RS-232, USB, Ethernet 10/100/1000 - Ausgangsanschlüsse: 10 - PFC - 2U
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
USV - Power Factor Correction (PFC) - in Rack montierbar/extern
Höhe (Rack-Einheiten)
2U
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Batterien - 2 Jahre
Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle
RS-232, USB, Ethernet 10/100/1000
Verschiedenes
Besonderheiten
LCD Anzeige, interner Bypass
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, TUV, CISPR 22 Class B, UL 1778, CB, IEC 62040-2, cULus, CSA 22.2, KC, EN 62040-2, EAC, RCM, IEC 62040-1, EN 62040-1
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Intelligent Power Software Suite
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
40 dB
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Batterie
Laufzeit (bis zu)
44 min bei 300 Watt ¦ 23 min bei 500 Watts ¦ 15 min bei 800 Watts ¦ 9 min bei 1200 Watts ¦ 5 min bei 1800 Watts
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 200/208/220/230/240 V
Eingangsspannungsbereich
Wechselstrom 176-276 V
Nötige Frequenz
40 - 70 Hz
Ausgangsspannung
Wechselstrom 200/208/220/230/240 V
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
8 x power IEC 60320 C13 ¦ 2 x Strom IEC 60320 C19 16A
UPS-Technologie
Online
Eingangsverdrahtung
1-phasig
Leistungskapazität
2200 Watt / 2200 VA
Effizienz
98%
Eingangsanschlüsse
1
Abmessungen und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
60.5 cm
Höhe
8.65 cm
Gewicht
25 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Verwaltung (USB) ¦ 1 x Verwaltung (RS-232) ¦ 1 x Management (Gigabit Ethernet) - RJ-45
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 0 (frei) x Erweiterungssteckplatz
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.602,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.700,67*
€ 2.023,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.691,24*
€ 2.012,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.644,41*
€ 1.956,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.616,54*
€ 1.923,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.602,35*
€ 1.906,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.