Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Power Supply Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6854441
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     L4R65AA
EAN/GTIN:
     0889296292456
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Mit dem HP Desktop Mini Stromversorgungs-Kit (90 W) haben Sie unterwegs immer einen zusätzlichen Adapter für Ihren HP Desktop Mini zur Hand.
HP Power Supply Kit - Netzteil - 90 Watt - aktive PFC - für Presence Small Space Solution with Zoom Rooms
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Netzteil - aktive Power Factor Correction (PFC) - extern
Stromversorgungsgerät
Nötige Frequenz
50 - 60 Hz
Leistungskapazität
90 Watt
Effizienz
87%
Abmessungen und Gewicht
Breite
11.35 cm
Tiefe
3 cm
Höhe
5.5 cm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP 260 G3, 260 G4 ¦ HP Elite 600 G9, 800 G9, Mini Conference G9, Slice, Slice for Meeting Rooms, Slice for Meeting Rooms G2 for Intel Unite, Slice for Meeting Rooms G2 for Skype Room Systems, Slice G2, Slice G2 Audio Ready with Microsoft Teams Rooms, Slice G2 Partner Ready with Microsoft Teams Rooms, Slice G2 with Intel Unite, Slice G2 with Microsoft Teams Rooms ¦ HP EliteDesk 705 G1, 705 G5, 800 G5 ¦ HP Presence Small Space Solution Plus AI Camera with Microsoft Teams Rooms, Small Space Solution Plus AI Camera with Zoom Rooms, Small Space Solution with Microsoft Teams Rooms, Small Space Solution with Zoom Rooms ¦ HP ProDesk 400 G3 (Mini Desktop), 600 G2 (Mini Desktop)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.