Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo SAS Connectivity Card (CIOv)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6870993
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     81Y8516
EAN/GTIN:
     5712505607473
Lenovo SAS Connectivity Card (CIOv) - Server 2-Port SAS Konnektivitätskarte - FRU, (CRU) - Tier 1 - für BladeCenter HS22 7870; HS22V 7871; HS23 7875; HX5 7873; PS700 8406; PS701 8406
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Server 2-Port SAS Konnektivitätskarte
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Vollduplex-Unterstützung
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU), Customer Replaceable Unit (CRU) - Tier 1
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Ed, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Ed, Microsoft Windows Server 2003 Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2 Standard Edition, SuSE Linux Enterprise Server 10 for x86, Microsoft Windows Server 2008 Enterprise, Microsoft Windows Server 2008 Standard, Microsoft Windows Web Server 2008, Microsoft Windows Server 2008 Datacenter, Microsoft Windows Server 2008 Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2008 Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2008 Standard x64 Edition, Red Hat Linux Enterprise Server 5, Microsoft Windows Web Server 2008 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit), Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition (32-bit), Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition (32-bit), SuSE Linux Enterprise Server 10 with Xen for AMD64/EM64T, SuSE Linux Enterprise Server 10 with Xen for x86
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo BladeCenter HS22 7870 ¦ Lenovo BladeCenter HS22V 7871 ¦ Lenovo BladeCenter HS23 7875 ¦ Lenovo BladeCenter HX5 7873 ¦ Lenovo BladeCenter PS700 8406 ¦ Lenovo BladeCenter PS701 8406
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 284,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,26*
€ 390,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,26*
€ 389,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,39*
€ 372,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,13*
€ 367,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,40*
€ 338,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.