Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo - DDR4 - Modul - 32 GB - DIMM 288-PIN - 2400 MHz / PC4-19200 - 1.2 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo - DDR4 - Modul - 32 GB - DIMM 288-PIN - 2400 MHz / PC4-19200 - 1.2 V
Artikel-Nr.:
     C1001-6876625
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4X70G88320
EAN/GTIN:
     4047762520595
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Lenovo Speichermodule bieten Kunden die Möglichkeit, die Gesamtleistung von Lenovo Systemen zu erhöhen, und erlauben gleichzeitig eine flexible Skalierung bei steigendem Bedarf. Ausreichend Hauptspeicher ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für den optimalen Betrieb Ihres Lenovo Servers und ermöglicht Ihnen maximale Leistung bei allen Serveranwendungen.
Lenovo - DDR4 - Modul - 32 GB - DIMM 288-PIN - 2400 MHz / PC4-19200 - 1.2 V - registriert - ECC - für ThinkServer RD350; RD450; RD550; RD650; TD350
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
32 GB
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
Lenovo 4X70G88320
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkServer RD350 70QK, 70QL, 70QM, 70QN ¦ Lenovo ThinkServer RD450 70Q9, 70QQ, 70QR, 70QS, 70QW ¦ Lenovo ThinkServer RD550 70R5, 70S6 ¦ Lenovo ThinkServer RD650 70RB ¦ Lenovo ThinkServer TD350 70DG, 70DH, 70DJ, 70DK, 70DL, 70DM, 70DN, 70DQ
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Dual Rank, registriert
Geschwindigkeit
2400 MHz (PC4-19200)
Chip-Organisation
X4
Spannung
1.2 V
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,78*
€ 143,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,14*
€ 142,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,87*
€ 127,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,52*
€ 124,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,84*
€ 111,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.