Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUPERMICRO X10DRD-LTP Motherboard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6913575
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-X10DRD-LTP-O
EAN/GTIN:
     0672042178155
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
SUPERMICRO X10DRD-LTP - Motherboard - E-ATX - LGA2011-v3-Sockel - 2 Unterstützte CPUs - C612 Chipsatz - 2 x 10 Gigabit LAN - Onboard-Grafik
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Motherboard - E-ATX
Kompatible Prozessoren
Xeon E5-2600 v3-Serie, Xeon E5-2600 v4 series (unterstützt CPUs mit bis zu 22 Kernen, TDP max. 145 Watt)
Chipsatz
Intel C612
Prozessorsockel
LGA2011-v3-Sockel
Max. Anz. Prozessoren
2
Datenbusübertragungsrate
9,6 GT/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Zubehör - 1 Jahr ¦ Begrenzte Garantie - Arbeit - 3 Jahre
Verschiedenes
Breite
33.1 cm
Tiefe
26.7 cm
Verpackung
Retail
Enthaltene Kabel
4 x Serial ATA-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
I/O-Rückwand
Kennzeichnung
Plug and Play, RoHS, ACPI 4.0
Besonderheiten
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Funktionen
Wiederherstellung nach Stromausfall (Wiederaufnahme bei Verlust der Wechselspannung), UEFI BIOS, ACPI 4.0-Unterstützung, SMBIOS 2.7.1-Unterstützung, IPMI 2.0-Unterstützung
Hardwareüberwachung
CPU-Kerntemperatur, Gehäusetemperatur, Drehzahlmesser für CPU-Lüfter, Drehzahlmesser Gehäuselüfter, Systemspannung, CPU-Überhitzungsschutz, CPU-Core-Spannung
Hardwarefeatures
Diagnose-LEDs, WatchDog Timer, Intel QuickPath Architecture
LAN
Netzwerkschnittstellen
2 x 10 Gigabit Ethernet
Netzwerkcontroller
Intel 82599ES
Grafik
Grafik-Controller
ASPEED AST2400
Unterstützter RAM
Technologie
DDR4
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung
ECC
Details
1 TB - 3DS Load-Reduced - ECC ¦ 512 GB - Load-Reduced - ECC ¦ 256 GB - registriert - ECC
Max. Größe
1 TB
Registriert oder gepuffert
Registriert, Load-Reduced, 3DS Load-Reduced
Bustakt
2400 MHz, 1600 MHz, 1866 MHz, 2133 MHz
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x LAN (10Gigabit Ethernet) - SFP+ ¦ 4 x USB 2.0 ¦ 1 x VGA ¦ 1 x Seriell ¦ 1 x Management
Erweiterungssteckplätze
2 x CPU ¦ 8 x DIMM 288-polig (1.2 V) ¦ 1 x PCIe 3.0 x8
Speicherschnittstellen
SATA-600 -anschlussstellen: 6 x 7-Pin Serial ATA - 6 Geräte - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5
Interne Schnittstellen
1 x USB 2.0 - Type A ¦ 1 x Seriell - Stiftleiste ¦ 2 x USB 2.0 - Stiftleiste
... > DCI > Systeme > Motherboards
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, intel mainboard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 474,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 484,34*
€ 576,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,50*
€ 575,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 482,20*
€ 573,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,15*
€ 572,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,45*
€ 564,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.