Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUPERMICRO X10SBA-L Motherboard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6914202
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-X10SBA-L-B
EAN/GTIN:
     4047762417543
Suchbegriffe:
ITX Mainboard
ITX Motherboard
Mainboard
Motherboard
SUPERMICRO X10SBA-L - Motherboard - Mini-ITX - Intel Celeron J1900 - USB 3.0 - 2 x Gigabit LAN - Onboard-Grafik - HD Audio
Weitere Informationen:
Allgemein
Prozessor
Intel Celeron J1900 (Quad-Core)
Produkttyp
Motherboard - Mini-ITX
Cache-Speicher
2 MB
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Zubehör - 1 Jahr ¦ Begrenzte Garantie - Arbeit - 3 Jahre
Verschiedenes
Breite
17 cm
Tiefe
17 cm
Verpackung
Bulk
Enthaltene Kabel
1 x Serial ATA-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
E/A-Rückabdeckung
Kennzeichnung
Plug and Play, ACPI 5.0
Audio
Typ
HD Audio
Kompatibilität
High-Definition-Audio
Audio Codec
Realtek ALC888S-VD2
Besonderheiten
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Funktionen
Wiederherstellung nach Stromausfall (Wiederaufnahme bei Verlust der Wechselspannung), DMI 2.3-Unterstützung, UEFI BIOS, Unterstützung von SMBIOS 2.7, ACPI 5.0-Unterstützung
Hardwareüberwachung
CPU-Kerntemperatur, Gehäusetemperatur, Drehzahlmesser für CPU-Lüfter, Drehzahlmesser Gehäuselüfter, CPU-Core-Spannung
Sleep / Wake up
Tastatur-Wakeup, RTC-Wake-Up (Real-Time Clock)
Hardwarefeatures
Diagnose-LEDs, WatchDog Timer
LAN
Netzwerkschnittstellen
2 x Gigabit Ethernet
Netzwerkcontroller
Intel I210-AT
Grafik
Grafik-Controller
Intel HD Graphics
Unterstützter RAM
Technologie
DDR3L
Besonderheiten
Zwei-Kanal-Speicherarchitektur
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung
Non-ECC
Max. Größe
8 GB
Bustakt
1333 MHz
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x USB 2.0 ¦ 1 x VGA ¦ 1 x DisplayPort ¦ 1 x HDMI ¦ 1 x USB 3.0
Erweiterungssteckplätze
2 x SO-DIMM 204-polig (1.35 V) ¦ 1 x PCIe x8 (2x-Modus)
Speicherschnittstellen
SATA-300 -anschlussstellen: 2 x 7-Pin Serial ATA - 2 Geräte
Interne Schnittstellen
4 x Seriell - Stiftleiste ¦ 2 x USB 2.0 - Stiftleiste ¦ 1 x Audio - Stiftleiste
... > DCI > Systeme > Motherboards
Weitere Suchbegriffe: mainboard
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,32*
€ 189,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,74*
€ 187,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,49*
€ 186,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,76*
€ 185,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,30*
€ 182,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.