Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xilence WhiteBox 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     173-3778517
Hersteller:
     Xilence
Herst.-Nr.:
     XF032
EAN/GTIN:
     4044953500831
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
WhiteBox 60mm Gehäuselüfter von Xilence - bekannt für leise PC-Komponenten und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis - reduziert Vibrationen.
Xilence WhiteBox 60 - Gehäuselüfter - 60 mm - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6 cm
Tiefe
6 cm
Höhe
1.5 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Gehäuselüfter
Packungsinhalt
4 x Schrauben
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
2 cm x 7 cm x 8 cm / 40 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
EU RoHS 2002/95/EC, EuP 2005/32/EC
Kühlkörper und Lüfter
Gebläsehöhe
15 mm
Drehgeschwindigkeit
2100 U/min
Netzanschluss
3-poliger Stecker, 4-poliger Molex-Anschluss
Lüfterdurchmesser
60 mm
Lüfterlager
Hydro Bearing
Geräuschpegel
22 dBA
Kabellänge
30 cm
Nennspannung
12 V
Luftstrom
20.4 m³/h (12 CFM)
Betriebsspannung
6 - 13.8 V
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,41*
€ 0,65*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,35*
€ 1,64*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,10*
€ 1,74*
3 Tage
13
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,18*
€ 1,87*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,20*
€ 1,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.