Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SV Baying systems TS 8 Busbar enclosures


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6933045
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9670.206
EAN/GTIN:
     4028177574922
Suchbegriffe:
Schaltschrank
schaltschrank rittal
schaltschrank
Rittal SV Baying systems TS 8 Busbar enclosures - Sammelschienengehäuse für Anreihsystem - RAL 7035
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
20 cm
Tiefe
60 cm
Höhe
200 cm
Gewicht
34 kg
Farbe
RAL 7035
Produkttyp
Sammelschienengehäuse für Anreihsystem
Produktmaterial
Stahl
Oberfläche
Pulverbeschichtung, Strukturierter Pulverlack, im Tauchverfahren grundiert
Packungsinhalt
Dach, Rückwand, Durchführungsplatte, Front-Zierpaneel, Gehäuserahmen
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
IP55-Schutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 487,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 577,11*
€ 686,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 570,66*
€ 679,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 543,74*
€ 647,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 524,45*
€ 624,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 487,72*
€ 580,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.