Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal DK DET-AC III Master


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6933051
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7338.121
EAN/GTIN:
     4028177699311
Suchbegriffe:
BMZ
Brandmeldeanlage
Brandmeldeanlagen
Brandmelderzentrale
Kompakte Brandmelde- und Aktivlöschanlage mit Rauchansaugsystem, eingebaut in einer Höheneinheit für den Einsatz in Sicherheitssafes und geschlossenen Server-Racks.
Rittal DK DET-AC III Master - Feueralarm und Feuerlöscher System - Rack montierbar - RAL 7035, RAL 9005 - 1U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
48.26 cm
Tiefe
66 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
21.5 g
Farbe
RAL 7035, RAL 9005
Produkttyp
Feueralarm und Feuerlöscher System
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Platzierung/Montage
Rack montierbar
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
LED-Anzeige, integrierte USV-Einheit
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.719,78*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.946,86*
€ 5.886,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.914,11*
€ 5.847,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.781,35*
€ 5.689,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.719,78*
€ 5.616,54
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rittal
7338135
ab € 21,19*
Sonstiges
Rittal
7030091
ab € 8,21*
Sonstiges
Rittal
7338130
ab € 135,08*
Sonstiges
Rittal
7030128
ab € 42,16*
Sonstiges
Rittal
5302035
ab € 77,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.