Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff MultipacPRO Rack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6947632
Hersteller:
     nVent
Herst.-Nr.:
     20860-621
EAN/GTIN:
     4036088027956
Suchbegriffe:
Bodenblech
Einschubkassette
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schroff MultipacPRO - Rack - Montagegehäuse - 1U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Rack - Montagegehäuse
Produktmaterial
Aluminium
Packungsinhalt
Frontblende, Rückwand, perforierte Bodenplatte, perforierte obere Abdeckung
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Tiefe
22 cm
Höhe
4.4 cm
Weitere Suchbegriffe: schroff bodenblech, einschubkassette
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,54*
€ 93,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,35*
€ 92,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,73*
€ 87,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,72*
€ 85,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,64*
€ 72,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent Schroff
20860-130
ab € 24,80*
Zubehör
nVent Schroff
20860-256
ab € 13,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.