Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff Einheitenset zum Einstecken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6948059
Hersteller:
     nVent
Herst.-Nr.:
     20817-456
EAN/GTIN:
     4036088059506
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schroff - Einheitenset zum Einstecken - 3U
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Einheitenset zum Einstecken
Produktmaterial
Eloxiertes Aluminium, Zinkdruckguss, Polypropylen Ether (PPE)
Packungsinhalt
Frontblende, Typenschild, Unterstützung von unterer Platine, 4 Hüllen, 4 Bundschrauben, 2 Pozidrive Flachkopfschrauben, Griff für Auszieher, Drehbürste, angehobene Flachkopf-Senkschraube (M2,5 x 8), 2 Unterlegscheiben
Höhe (Rack-Einheiten)
3U
Dicke
2.5 mm
Oberfläche
Eloxiert
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Unabgeschirmt, 10 HP Breite
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.