Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff MultipacPRO Rack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6948083
Hersteller:
     nVent
Herst.-Nr.:
     20860-122
EAN/GTIN:
     4036088027581
Suchbegriffe:
Bodenblech
Einschubkassette
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schroff MultipacPRO - Rack - Montagegehäuse - 1U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Tiefe
34 cm
Höhe
4.37 cm
Produkttyp
Rack - Montagegehäuse
Produktmaterial
Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Packungsinhalt
Frontblende, obere Abdeckung, Grundplatte, Rückwand
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,35*
€ 83,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,43*
€ 82,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,81*
€ 78,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,91*
€ 72,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
30118299
ab € 10,22*
Zubehör
nVent Schroff
20860-256
ab € 13,25*
Zubehör
Schroff
20860132
ab € 7,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.