Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff MultipacPRO Rack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6948085
Hersteller:
     nVent
Herst.-Nr.:
     20860-601
EAN/GTIN:
     4036088027840
Suchbegriffe:
Bodenblech
Einschubkassette
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schroff MultipacPRO - Rack - Montagegehäuse - 1U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Tiefe
22 cm
Höhe
4.4 cm
Produkttyp
Rack - Montagegehäuse
Produktmaterial
Aluminium
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Packungsinhalt
Frontblende, Rückwand, nicht-perforierte Bodenplatte, nicht-perforierte obere Abdeckung
Weitere Suchbegriffe: schroff bodenblech, einschubkassette
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,59*
€ 82,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,94*
€ 82,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,51*
€ 77,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,13*
€ 75,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,53*
€ 63,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent Schroff
20860-130
ab € 24,80*
Zubehör
nVent Schroff
20860-256
ab € 13,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.