Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff MultipacPRO Rack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6948099
Hersteller:
     nVent
Herst.-Nr.:
     20860-632
EAN/GTIN:
     4036088028021
Suchbegriffe:
Bodenblech
Einschubkassette
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schroff MultipacPRO - Rack - Montagegehäuse - 4U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Tiefe
34 cm
Höhe
17.7 cm
Produkttyp
Rack - Montagegehäuse
Produktmaterial
Aluminium
Höhe (Rack-Einheiten)
4U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Packungsinhalt
Frontblende, Rückwand, perforierte Bodenplatte, perforierte obere Abdeckung
Weitere Suchbegriffe: einschubkassette
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,30*
€ 195,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,59*
€ 192,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,98*
€ 180,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,71*
€ 175,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,64*
€ 156,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent Schroff
20860-130
ab € 24,04*
Zubehör
nVent Schroff
20860-259
ab € 22,395*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.