Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Baugruppenträger
>
Schaltschrank Abdeckbleche
>
Artikel
Schroff MultipacPRO for Assembly of Euroboards
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1001-6948101
Hersteller:
nVent
Herst.-Nr.:
20860-642
EAN/GTIN:
4036088028076
Suchbegriffe:
19 Zoll Abdeckbleche
Schaltschrank Abdeckbleche
19 zoll abdeckbleche
Schroff MultipacPRO for Assembly of Euroboards - Rack - Montagegehäuse - 1U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Rack - Montagegehäuse
Produktmaterial
Aluminium
Packungsinhalt
Frontblende, Seitenteile, obere Abdeckung, Grundplatte, Rückwand
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Tiefe
28 cm
Höhe
4.37 cm
... >
DCI
>
Systeme
>
Systemzubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,07*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,41*
€ 106,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,54*
€ 105,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,64*
€ 100,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,39*
€ 98,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,07*
€ 83,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leiterplattensicherung, 280mm, PBT
Schroff
24560-377
ab € 5,82*
Zubehör
nVent SCHROFF Dichtungs-Sortiment<BR/> Dichtungs-Kit<BR/> Dichtungs-Kit Nickel, Silikon, Edelstahl für 19-Zoll-Chassis
nVent Schroff
20860-130
ab € 24,80*
Zubehör
nVent SCHROFF Griff, Frontgriff für 19-Zoll-Tischgehäuse, Aluminium
nVent Schroff
20860-256
ab € 13,25*
Zubehör
SCHROFF Einbausatz von Europakarten für isolierte Busplatinenmontage - AUSBAUSATZ F.KA.1HE ISOL.BEF.
Schroff
20860116
ab € 21,29*
Zubehör
SCHROFF Einbausatz von Europakarten für Steckverbinder EN 60603 - AUSBAUSATZ 1HE F.KART.3/6HE
Schroff
20860115
ab € 21,10*
Zubehör
SCHROFF Leiterkartengriff - LEITERKARTENGRIFF 10STK
Schroff
24560378
ab € 5,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen