Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff EuropacPRO Baugruppenträger-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6948119
Hersteller:
     nVent
Herst.-Nr.:
     24563-157
EAN/GTIN:
     4036088071478
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
baugruppenträger 3he
Schroff EuropacPRO - Baugruppenträger-Set - Rack montierbar - 3U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Tiefe
27.5 cm
Produkttyp
Baugruppenträger-Set
Produktmaterial
Rostfreier Stahl, Aluminium
Höhe (Rack-Einheiten)
3U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Packungsinhalt
2 Seitenblenden, 2 Halteklammern, Front-Rack-Schiene, 2 hintere Montageschienen, 2 x horizontale Führungsschienen, 2 Isolierungsstreifen, 2 Eckprofile, 6 Einsätze mit Gewinden, 2 EMV-Abdeckplatten, EMV-Dichtungsmaterial, 2 perforierte Leisten
Platzierung/Montage
Rack montierbar
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
IP20-Schutz, unabgeschirmt, flexibles Design, 84 HP Breite
Gewichtsbeschränkung
11 kg
Montage erforderlich
Ja
Weitere Suchbegriffe: baugruppenträger
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,92*
€ 252,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,98*
€ 249,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,77*
€ 240,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,81*
€ 231,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,59*
€ 204,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
34562823
ab € 5,29*
Zubehör
Schroff
64568-085
ab € 1,16*
Zubehör
Schroff
64568-071
ab € 1,44*
Zubehör
Schroff
64568-090
ab € 44,50*
Zubehör
Schroff
64568-089
ab € 1,56*
Zubehör
Schroff
64568-086
ab € 41,00*
Zubehör
nVent Schroff
21100-435
ab € 4,94*
Zubehör
Schroff
21101954
ab € 8,112*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.