Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff EuropacPRO


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6948126
Hersteller:
     nVent
Herst.-Nr.:
     24579-092
EAN/GTIN:
     4036088072932
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Seitenwand Schaltschrank
seitenwand schaltschrank schroff
Schroff EuropacPRO - Rack-Abdeckungsplatte (Packung mit 2)
Weitere Informationen:
Allgemein
Tiefe
27.775 cm
Produkttyp
Rack-Abdeckungsplatte
Produktmaterial
Aluminium
Oberfläche
Verchromt
Packungsinhalt
16 x Torxschrauben
Packungsmenge
2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Perforierte Oberfläche, 84 HP Breite
Weitere Suchbegriffe: seitenwand schaltschrank
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 18,035* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 48,10*
€ 57,24
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 47,21*
€ 56,18
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 45,08*
€ 53,65
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 43,75*
€ 52,06
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 42,68*
€ 50,79
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 36,07*
€ 42,92
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
24560-245
ab € 21,98*
Zubehör
Schroff
24560246
ab € 193,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.