Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff Rahmentyp Einschubset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6948140
Hersteller:
     nVent
Herst.-Nr.:
     24813-212
EAN/GTIN:
     4036088065217
Suchbegriffe:
Frontplatte
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Schroff - Rahmentyp Einschubset - 3U
Weitere Informationen:
Allgemein
Tiefe
16.7 cm
Produkttyp
Rahmentyp Einschubset
Produktmaterial
Stranggepresstes Aluminium, verzinker Stahl, Polypropylen Ether (PPE)
Höhe (Rack-Einheiten)
3U
Oberfläche
Verzinkt, eloxiert
Packungsinhalt
2 Seitenblenden, Griff, Rückwand, Montage-Kits, 2 Abdeckplatten, Textil-EMV-Dichtung, Frontpaneel (U-Profil)
Dicke
2.5 mm
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Ausschnitt hinten für einzelnen Anschluss, perforierte Abdeckplatte, 12 HP Breite
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
21100-662
ab € 77,96*
Zubehör
nVent Schroff
21100-660
ab € 46,74*
Zubehör
Schroff
21100591
ab € 9,35*
Zubehör
Schroff
21100886
ab € 47,04*
Zubehör
Schroff
21102853
ab € 12,95*
Zubehör
Schroff
20808-086
ab € 28,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.