Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff Rackpaneel


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6948204
Hersteller:
     nVent
Herst.-Nr.:
     30847-663
EAN/GTIN:
     4036088057007
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Steckbaugruppe
Schroff - Rackpaneel - Vorderseite - 3U
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Rackpaneel
Produktmaterial
Aluminium
Höhe (Rack-Einheiten)
3U
Oberfläche
Verchromt, eloxiert
Standort
Vorderseite
Dicke
2.5 mm
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
8 HP Breite
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,62*
  
Preis gilt ab 6.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,124* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 28,03*
€ 33,3557
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 27,81*
€ 33,0939
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,49*
€ 31,5231
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,93*
€ 29,6667
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 24,63*
€ 29,3097
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 20,62*
€ 24,5378
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
21100-662
ab € 78,08*
Zubehör
Schroff
20817327
ab € 60,98*
Zubehör
Schroff
20817-329
ab € 5,80*
Zubehör
Schroff
60807181
ab € 0,98*
Zubehör
nVent Schroff
21100-660
ab € 46,68*
Zubehör
Schroff
21100464
ab € 0,0855*
Zubehör
Schroff
21100591
ab € 9,75*
Zubehör
Schroff
21100886
ab € 47,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.