Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff EuropacPRO Führungsschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6948237
Hersteller:
     nVent
Herst.-Nr.:
     64560-143
EAN/GTIN:
     4036088076060
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Schroff EuropacPRO - Führungsschiene - Rot - 16 cm
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Führungsschiene
Länge
16 cm
Farbe
Rot
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Für Bretthöhe 4,4 Zoll, Rillenbreite 2 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,76*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
24560361
ab € 5,59*
Zubehör
Schroff
64560-145
ab € 0,87*
Zubehör
Schroff
24560158
ab € 7,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.