Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff EuropacPRO Baugruppenträger-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6949225
Hersteller:
     nVent
Herst.-Nr.:
     24563-191
EAN/GTIN:
     4036088071553
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
baugruppenträger 3he
Schroff EuropacPRO - Baugruppenträger-Set - Rack montierbar - 3U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Baugruppenträger-Set
Platzierung/Montage
Rack montierbar
Produktmaterial
Rostfreier Stahl, Aluminium
Packungsinhalt
2 Seitenblenden, 2 Halteklammern, 2 vordere Montageschienen, 2 hintere Montageschienen, 2 Einsätze mit Gewinden
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten)
3U
Tiefe
17.5 cm
Verschiedenes
Gewichtsbeschränkung
11 kg
Montage erforderlich
Ja
Leistungsmerkmale
IP20-Schutz, unabgeschirmt, flexibles Design, 84 HP Breite
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,52*
€ 64,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
34562823
ab € 5,26*
Zubehör
Schroff
64568-005
ab € 0,57*
Zubehör
Schroff
34561-584
ab € 10,03*
Zubehör
Schroff
64568001
ab € 0,57*
Zubehör
nVent Schroff
24564-117
ab € 43,77*
Zubehör
nVent Schroff
21100-435
ab € 5,51*
Zubehör
Schroff
20838273
ab € 21,56*
Zubehör
Schroff
21101954
ab € 8,292*
Zubehör
Schroff
24560078
ab € 24,95*
Zubehör
Schroff
24560130
ab € 7,82*
Zubehör
Schroff
24560155
ab € 7,80*
Zubehör
Schroff
24562453
ab € 6,6775*
Zubehör
Schroff
30838123
ab € 14,64*
Zubehör
Schroff
34562748
ab € 14,76*
Zubehör
Schroff
34562761
ab € 8,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.