Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff Rahmentyp Einschubset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6949243
Hersteller:
     nVent
Herst.-Nr.:
     24813-764
EAN/GTIN:
     4036088065873
Suchbegriffe:
Frontplatte
Rückwand Schaltschrank
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Schroff - Rahmentyp Einschubset - 6U
Weitere Informationen:
Allgemein
Tiefe
22.7 cm
Produkttyp
Rahmentyp Einschubset
Produktmaterial
Stranggepresstes Aluminium, verzinker Stahl, Polypropylen Ether (PPE)
Höhe (Rack-Einheiten)
6U
Oberfläche
Verzinkt, eloxiert
Packungsinhalt
2 Seitenblenden, Frontblende, Griff, Rückwand, Montage-Kits, 2 Abdeckplatten, Textil-EMV-Dichtung
Dicke
2.5 mm
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Ausschnitt hinten für einzelnen Anschluss, 14 HP Breite
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,97*
€ 99,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,92*
€ 98,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,24*
€ 94,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,12*
€ 90,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,49*
€ 77,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
21100-662
ab € 78,14*
Zubehör
nVent Schroff
21100-660
ab € 46,63*
Zubehör
Schroff
21100591
ab € 9,38*
Zubehör
Schroff
21100886
ab € 47,19*
Zubehör
Schroff
21102855
ab € 18,23*
Zubehör
Schroff
20808-087
ab € 2,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.