| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1001-6966307 Herst.-Nr.: V7106002GBS EAN/GTIN: 5050914959470 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | V7 - DDR3 - Modul - 2 GB - SO DIMM 204-PIN - 1333 MHz / PC3-10600 - ungepuffert - non-ECC Weitere Informationen: Allgemein | Kapazität | 2 GB | ![](/p.gif) | Erweiterungstyp | Generisch | Herstellergarantie | Service und Support | 10 Jahre Garantie | Verschiedenes | Kennzeichnung | RoHS | Arbeitsspeicher | Typ | DRAM Speichermodul | ![](/p.gif) | Technologie | DDR3 SDRAM | ![](/p.gif) | Formfaktor | SO DIMM 204-PIN | ![](/p.gif) | Geschwindigkeit | 1333 MHz (PC3-10600) | ![](/p.gif) | Datenintegritätsprüfung | Non-ECC | ![](/p.gif) | Besonderheiten | Ungepuffert |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, Serverspeicher, v7 2gb ddr3 sodimm, ddr ram 2gb, ddr ram |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |