| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1001-6967040 Herst.-Nr.: V7149008GBS-LV EAN/GTIN: 5050914959593 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | V7 - DDR3 - Modul - 8 GB - SO DIMM 204-PIN - 1866 MHz / PC3-14900 - 1.35 V - ungepuffert - non-ECC Weitere Informationen: Allgemein | Kapazität | 8 GB | ![](/p.gif) | Erweiterungstyp | Generisch | Herstellergarantie | Service und Support | 10 Jahre Garantie | Verschiedenes | Kennzeichnung | RoHS | Arbeitsspeicher | Typ | DRAM Speichermodul | ![](/p.gif) | Technologie | DDR3 SDRAM | ![](/p.gif) | Formfaktor | SO DIMM 204-PIN | ![](/p.gif) | Geschwindigkeit | 1866 MHz (PC3-14900) | ![](/p.gif) | Datenintegritätsprüfung | Non-ECC | ![](/p.gif) | Besonderheiten | Niederspannung, ungepuffert | ![](/p.gif) | Spannung | 1.35 V |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, DDR3 ECC-RAM, DDR3 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr3 ram sodimm 8gb, ddr ram, 8gb ddr ram |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |