| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-6967054 Herst.-Nr.: V785004GBS EAN/GTIN: 5050914959807 |
| |
|
| | |
| V7 - DDR3 - Modul - 4 GB - SO DIMM 204-PIN - 1066 MHz / PC3-8500 - ungepuffert - non-ECC Weitere Informationen: Allgemein | Kapazität | 4 GB | | Erweiterungstyp | Generisch | Herstellergarantie | Service und Support | 10 Jahre Garantie | Verschiedenes | Kennzeichnung | RoHS | Arbeitsspeicher | Typ | DRAM Speichermodul | | Technologie | DDR3 SDRAM | | Formfaktor | SO DIMM 204-PIN | | Geschwindigkeit | 1066 MHz (PC3-8500) | | Datenintegritätsprüfung | Non-ECC | | Besonderheiten | Ungepuffert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, DDR3 ECC-RAM, DDR3 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram 4gb sodimm, ddr ram 4gb, ddr ram |
| | |
| |