Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 600mm x 1200mm G2 Kitted Advanced Shock Rack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7014927
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P9K10A
EAN/GTIN:
     4549821015061
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Sind Sie auf der Suche nach einem Rack, das zu Ihrer Computing-Lösung passt und hohe Leistung zu einem angemessenen Preis bietet? Beenden Sie die Suche im Infrastrukturbereich durch speziell angefertigte Racks von HPE. Die Racks der HPE G2 Advanced-Serie sind ideal für den Serverraum oder das moderne Rechenzentrum von heute geeignet. Sie umfassen eine statische Kapazität von ca. 1360 kg sowie Kabelverwaltungsfunktionen und wurden für eine optimierte Luftzirkulation konzipiert. Der geschweißte Rahmen bietet hohe Belastbarkeit. Die Tür mit verbesserter Perforation überzeugt durch optimierte Luftzirkulation. Die Racks der G2 Advanced-Serie wurden für Skalierbarkeit, Leistungsfähigkeit und Wartungsfreundlichkeit konzipiert und verfügen über eine rückwärtige Halterung, die Installation, Kabelführung und Stromverteilung vereinfacht. Für Unternehmen, die eine höhere Ladekapazität benötigen, bieten sich Racks der HPE G2 Advanced-Serie an, da sie vollständig konfiguriert an Ihren Standort geliefert werden können. Die Produktfamilie der HPE Racks wurde für Ihre heutigen und zukünftigen Infrastrukturanforderungen optimiert.
HPE 600mm x 1200mm G2 Kitted Advanced Shock Rack - Schrank - Schwarz - 42HE - für ProLiant for Microsoft Azure Stack
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
59.78 cm
Tiefe
126.02 cm
Höhe
200.6 cm
Gewicht
141 kg
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Schrank
Höhe (Rack-Einheiten)
42HE
Packungsinhalt
Seitenteile, Anreihsatz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 10 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Blockierbarer Griff
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant for Microsoft Azure Stack
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.251,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.508,81*
€ 4.175,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.481,58*
€ 4.143,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.361,58*
€ 4.000,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.299,92*
€ 3.926,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.251,62*
€ 3.869,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.