Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff VARISTAR Gleitschienenmontagesatz


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7016049
Hersteller:
     nVent
Herst.-Nr.:
     23130-123
EAN/GTIN:
     4036088153082
Suchbegriffe:
19 Zoll Gleitschiene
19" Gleitschiene
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schroff VARISTAR - Gleitschienenmontagesatz - RAL 7021, Black Gray - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
60 cm
Tiefe
60 cm
Farbe
RAL 7021, Black Gray
Produkttyp
Gleitschienenmontagesatz
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Packungsinhalt
5 Paar Montageschienen
Verschiedenes
Gewichtsbeschränkung
100 kg
Weitere Suchbegriffe: Gleitschiene, Profilschiene, gleitschiene
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 225,60*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 10 Stück (ab € 22,56* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 273,52*
€ 325,49
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 271,40*
€ 322,97
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 259,32*
€ 308,59
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 249,33*
€ 296,70
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 225,60*
€ 268,46
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.