Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 9PX 1500i RT2U Netpack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7016656
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     9PX1500IRTN
EAN/GTIN:
     7431720814210
Suchbegriffe:
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik
UPS
USV
Als Industrieprofi suchen Sie angesichts steigender Energiekosten und der Notwendigkeit energieeffizienter Leistung nach Möglichkeiten, Kosten und Verbrauch zu senken. Mit der USV 9PX von Eaton können Sie alle Ihre geschäftskritischen Anwendungen sichern und so den Energieverbrauch und die Kosten senken, die Sie benötigen. Die USV Eaton 9PX bietet Ihnen die Möglichkeit, die Leistungsdichte zu optimieren und die Investitions- und Betriebskosten zu minimieren. Gleichzeitig haben Sie die Gewissheit, dass im Falle eines Stromausfalls die kritischen Prozesse in Ihren IT-Infrastrukturen und anderen Anwendungen aufrechterhalten werden.
Eaton 9PX 1500i RT2U Netpack - USV (in Rack montierbar/extern) - Wechselstrom 200/208/220/230/240 V - 1500 Watt - 1500 VA - RS-232, USB, Ethernet 10/100/1000 - Ausgangsanschlüsse: 8 - PFC - 2U
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
USV - Power Factor Correction (PFC) - in Rack montierbar/extern
Höhe (Rack-Einheiten)
2U
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Batterien - 2 Jahre
Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle
RS-232, USB, Ethernet 10/100/1000
Verschiedenes
Besonderheiten
LCD Anzeige, interner Bypass
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, TUV, CISPR 22 Class B, UL 1778, CB, IEC 62040-2, cULus, CSA 22.2, KC, EN 62040-2, EAC, RCM, IEC 62040-1, EN 62040-1
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Intelligent Power Software Suite
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Geräuschentwicklung
35 dBA
Batterie
Laufzeit (bis zu)
38 min bei 300 Watt ¦ 23 min bei 500 Watts ¦ 13 min bei 800 Watts ¦ 7 min bei 1200 Watts
Stromversorgungsgerät
UPS-Technologie
Online
Eingangsspannung
Wechselstrom 200/208/220/230/240 V
Eingangsspannungsbereich
Wechselstrom 176-276 V
Vorhandene Spannung
50/60 Hz
Nötige Frequenz
40 - 70 Hz
Eingangsanschlüsse
1 x Strom IEC 60320 C14
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
Strom IEC 60320 C14 ¦ 8 x power IEC 60320 C13
Ausgangsspannung
Wechselstrom 200/208/220/230/240 V 50/60 Hz
Leistungskapazität
1500 Watt / 1500 VA
Effizienz
97.5%
Abmessungen und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
45 cm
Höhe
8.65 cm
Gewicht
18.9 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Verwaltung (USB) ¦ 1 x Verwaltung (RS-232) ¦ 1 x Management (Gigabit Ethernet) - RJ-45
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 0 (frei) x Erweiterungssteckplatz
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR
Ja
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.426,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.521,97*
€ 1.811,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.499,56*
€ 1.784,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.454,74*
€ 1.731,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.439,80*
€ 1.713,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.426,63*
€ 1.697,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.