Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Thermal Containment Duct Panel, 1012 - 1524mm (40 - 60in)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7021974
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ACDC2310
EAN/GTIN:
     0731304298953
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Warm- und Kaltlufteinhausungssysteme, die die Vorhersagbarkeit, Kapazität und Effizienz der Kühlung auf Rack-, Reihen- oder Raumebene maximieren.
APC Thermal Containment Duct Panel, 1012 - 1524mm (40 - 60in) - Rack - Erweiterungssatz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
125.8 cm
Tiefe
107.2 cm
Höhe
3 cm
Gewicht
8.33 kg
Produkttyp
Rack - Erweiterungssatz
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, REACH
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 438,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,49*
€ 606,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 504,94*
€ 600,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,94*
€ 579,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,38*
€ 566,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,01*
€ 521,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
ACDC2305
ab € 210,45*
Ähnlich
APC
ACDC2306
ab € 326,34*
Ähnlich
APC
ACDC2307
ab € 231,86*
Ähnlich
APC
ACDC2308
ab € 379,63*
Ähnlich
APC
ACDC2309
ab € 252,93*
Ähnlich
APC
ACDC2303
ab € 189,11*
Ähnlich
APC
ACDC2304
ab € 261,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.