Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC InRow RD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7022948
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ACRD602P
EAN/GTIN:
     0731304326748
Luft-, wasser- und glykolgekühltes Rackreihenkühlsystem für Technikräume, Serverräume und Datacenter.
APC InRow RD - Klimaanlagen-Kühlsystem - Schwarz - 42HE
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
60 cm
Tiefe
107 cm
Höhe
199.1 cm
Gewicht
402 kg
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Klimaanlagen-Kühlsystem
Höhe (Rack-Einheiten)
42HE
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: Zubehör - 1 Jahr
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Hörbarer Alarm, LCD-Status und Steuerungskonsole
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
84 dB
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19.359,52*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19.648,08*
€ 23.381,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19.551,44*
€ 23.266,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19.365,28*
€ 23.044,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19.359,52*
€ 23.037,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.