Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC InRow RD Air Cooled, 380-415V, 50/60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7024348
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ACRD602
EAN/GTIN:
     0731304326731
Luft-, wasser- und glykolgekühltes Rackreihenkühlsystem für Technikräume, Serverräume und Datacenter.
APC InRow RD Air Cooled, 380-415V, 50/60Hz - Klimaanlagen-Kühlsystem - Schwarz - 42HE
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
60 cm
Tiefe
107 cm
Höhe
199.1 cm
Gewicht
391 kg
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Klimaanlagen-Kühlsystem
Höhe (Rack-Einheiten)
42HE
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 1 Jahr
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Hörbarer Alarm, LCD-Status und Steuerungskonsole
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
84 dBA
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15.951,35*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16.202,02*
€ 19.280,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16.145,15*
€ 19.212,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15.966,93*
€ 19.000,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15.951,35*
€ 18.982,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.