Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal CP 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7024559
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     6212.200
EAN/GTIN:
     4028177683952
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kabelbahn
Kabelrinne
Rittal CP 120 - Unterstützungssektion - RAL 7035 - 2 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.5 cm
Höhe
12 cm
Farbe
RAL 7035
Produkttyp
Unterstützungssektion
Länge
2 m
Produktmaterial
Aluminium
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,85*
€ 204,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,98*
€ 202,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,10*
€ 195,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,62*
€ 191,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,23*
€ 166,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.