Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington SmartFit Easy Riser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7034260
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     k52788ww
EAN/GTIN:
     0085896527886
Suchbegriffe:
Notebook Cooler
Notebook Cooling Pad
Notebook Kühler
Notebook Lüfter
Kensington mit seinen über 20 Jahren Erfahrung in Sachen Ergonomie nutzt das Platzangebot auf Ihrem Schreibtisch mit diesem professionellen Laptopständer für ausreichend Kühlung optimal – darauf können Sie sich darauf verlassen. Mit unserem patentierten SmartFit -System können Sie anhand des mitgelieferten Handdiagramms Ihre ergonomisch passende Farbeinstellung ermitteln und somit Höhe und Winkel Ihres Laptopbildschirms entsprechend anpassen, um die Belastung von Rücken, Nacken und Augen zu reduzieren. Der Easy Riser hebt den Laptop an, verbessert so die Luftzirkulation und verringert damit die Belastung für die Laptopbatterie und die elektronischen Bauteile.
Kensington SmartFit Easy Riser - Notebook-Kühlpad - 43.2 cm (17") - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook-Kühlpad
Notebook-Kompatibilität
43.2 cm (17")
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 1 Jahr
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Neigungsanpassung 0° bis 50°
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.