Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Smart


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C1001-7039772
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     740015-003
EAN/GTIN:
     5712505447789
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Mit einem HP Smart-Wechselstromnetzteil versorgen Sie Ihr HP Notebook optimal mit Energie und gleichen außerdem Stromschwankungen aus. Profitieren Sie auch von einem rechtwinkligen Verbindungsstück, das Kabel vor dem Abknicken schützt. Mit diesem Ersatz- oder Reserve-Adapter finden Sie immer den richtigen Anschluss.
HP Smart - Netzteil - AC - 45 Watt - keine BLK - für Pavilion Laptop 13, 14, 15, 17
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Netzteil - keine Blindleistungskompensation (BLK) - extern
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
AC
Ausgangsspannung
19.5 V
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
Gleichstromstecker 4,5 mm
Elektrischer Strom max.
2.31 A
Leistungskapazität
45 Watt
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Pavilion Laptop 14-ab021la, 14-ab155la, 15-ab002ns, 15-ab004la, 15-ab027cl, 15-ab063cl, 15-ab066na, 15-ab088ca, 15-ab090na, 15-ab095na, 15-ab101ax, 15-ab102ng, 15-ab107nf, 15-ab107ng, 15-ab110nl, 15-ab111la, 15-ab112ns, 15-ab113nl, 15-ab114ng, 15-ab114ns, 15-ab115ng, 15-ab115ns, 15-ab116la, 15-ab116ns, 15-ab117ns, 15-ab122nc, 15-ab126la, 15-ab126nl, 15-ab127na, 15-ab127nc, 15-ab142cy, 15-ab146na, 15-ab150sa, 15-ab153no, 15-ab153nr, 15-ab155nw, 15-ab155sa, 15-ab199cy, 15-ab201ns, 15-ab202ng, 15-ab202nt, 15-ab203nt, 15-ab204cy, 15-ab205cy, 15-ab206cy, 15-ab207cy, 15-ab208nf, 15-ab208nt, 15-ab209nt, 15-ab211nh, 15-ab211nt, 15-ab214nt, 15-ab215nt, 15-ab216ns, 15-ab217cy, 15-ab217nt, 15-ab218nt, 15-ab219cy, 15-ab219nt, 15-ab220cy, 15-ab220no, 15-ab220nt, 15-ab223ng, 15-ab230nw, 15-ab232ng, 15-ab238tu, 15-ab243cl, 15-ab245nf, 15-ab247ng, 15-ab248ng, 15-ab249ng, 15-ab249nl, 15-ab250ng, 15-ab251, 15-ab251nl, 15-ab251nr, 15-ab267nr, 15-ab271nd, 15-ab276nf, 15-ab278nw, 15-ab293cl, 15-ab294nb, 15-ab506na, 15-ab511na, 15-ab513na, 15-ab536nz, 15-ab562nz, 15-ab564nz, 15-ab566tx, 15-ab582nz, 15-n210es, 15-n214es, 15-n218es, 15-p006ns, 15-p007ns, 15-p010ax, 15-p015st, 15-p016ax, 15-p030nz, 15-p050no, 15-p095no, 15-p202nt, 15-p207nt, 15-p210nt, 15-p211nt, 15-p212nt, 15-p219ns, 15-p220nt, 15-p233cl, 15-p263nr, 17-f203ns, 17-f207ns, 17-f210nt, 17-f233cl, 17-g003ns, 17-g022nf, 17-g061us, 17-g102ni, 17-g103nh, 17-g105ns, 17-g108nc, 17-g112nc, 17-g114nl, 17-g117nf, 17-g120na, 17-g125cy, 17-g126cy, 17-g127cl, 17-g128cy, 17-g128ds, 17-g130cy, 17-g130na, 17-g131na, 17-g134ds, 17-g135na, 17-g143nb, 17-g147cy, 17-g148ng, 17-g149ds, 17-g152nw, 17-g153nh, 17-g155nl, 17-g159nf, 17-g164ng, 17-g167cl, 17-g172nd, 17-g173ca, 17-g173nf, 17-g180nf, 17-g183nd, 17-g185nf, 17-g186cy, 17-g186nf, 17-g188cy, 17-g189cy, 17-g192dx, 17-g193cy, 17-g194cy, 17-g195cy, 17-g198cy, 17-g199cy, 17-g201cy, 17-g202cy, 17-g216cy, 17-g218cy, 17-g219cy, 17-g221cy
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.