Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 93PS USV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7054388
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     BD04A0306A01000000
EAN/GTIN:
     6430028226306
Suchbegriffe:
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik
UPS
USV
Die Eaton 93PS bietet die niedrigsten Total Cost of Ownership (TCO) und die höchste Verfügbarkeit in ihrem Leistungsbereich. Sie bietet höchste Effizienz und Flexibilität, und ist damit die perfekte Wahl für kleine Rechenzentren und unternehmenskritische Anwendungen.
Eaton 93PS - USV - Wechselstrom 220/230/240/380/400/415 V - 40 kW - 3 Phasen - Ethernet 10/100, RS-232, USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
USV - extern
Netzwerk
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, HTTP
Remote-Verwaltungsschnittstelle
Ethernet 10/100, RS-232, USB
Verschiedenes
Besonderheiten
Hörbarer Alarm, integrierter Wartungs-Bypass, Soft Start Technology (SST), im Betrieb austauschbare Akkus, Eaton Hot Sync
Kennzeichnung
IEC 62040-3, IEC 62040-2, IP20, IEC 62040-1
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Intelligent Power Manager
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
60 dBA
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 220/230/240/380/400/415 V
Eingangsspannungsbereich
+ 10% / - 15%
Nötige Frequenz
40 - 72 Hz
Ausgangsspannung
Wechselstrom 220/230/240/380/400/415 V 50/60 Hz
UPS-Technologie
Online
Eingangsverdrahtung
3 Phasen
Leistungskapazität
40 kW
Effizienz
99%, 96%
Leistungsfaktor (LF)
0.99
Harmonische Verzerrung (THD)
3 %
Vorhandene Spannung
50/60 Hz
Abmessungen und Gewicht
Breite
48 cm
Tiefe
75 cm
Höhe
175 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x EPO (emergency power off) ¦ 1 x USB - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Verwaltung (RS-232) - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x management (Fast Ethernet) - RJ-45
Erweiterungssteckplätze
2 Erweiterungssteckplatz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.463,07*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.694,13*
€ 10.346,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.634,34*
€ 10.274,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.493,44*
€ 10.107,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.463,07*
€ 10.071,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.