Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell USB Typ-C-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7055972
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     F382X
EAN/GTIN:
     5711783903161
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
USB - USB Adapter
Dell - USB-Adapter - 24 pin USB-C (M) zu USB Typ A (W) - USB 3.0 - 13.2 cm - Schwarz - für Latitude 5285 2-in-1, 5289 2-In-1; OptiPlex 5250; XPS 12 9250, 13 93XX, 15 95XX
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB Typ-C-Adapter
Farbe
Schwarz
Länge
13.2 cm
Verschiedenes
Kennzeichnung
USB / USB 2.0 / USB 3.0
Konnektivität
Anschluss
24 pin USB-C - männlich
Stecker (zweites Ende)
9-poliger USB Typ A - weiblich
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Service und Support
1 Jahr Garantie
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Alienware 13 R2, 13 R3, 15 R2, 15 R3, 17 R3, 17 R4 ¦ Dell Inspiron 15 7569 2-in-1, 15 7579 2-in-1, 17 7778 2-in-1, 17 7779 2-in-1 ¦ Dell Latitude 13 3380, 5175 2-in-1, 5179, 5280, 5285 2-in-1, 5289 2-In-1, 5480, 5580, 7212 Rugged Extreme Tablet, 7275, 7280, 7285 2-in-1, 7370, 7380, 7389 2-in-1, 7480, E5570 ¦ Dell OptiPlex 5250 All In One ¦ Dell Precision 3510, 3520, 5510, 5520, 5720 AIO, 7510, 7520, 7710, 7720 ¦ Dell Venue 10 Pro (5056), 8 Pro (5855) ¦ Dell Vostro 14 5480, 5470 ¦ Dell XPS 12 9250, 13 9350, 13 9360, 13 9365 2-in-1, 15 9550, 15 9560, 8910
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.