Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Smart AC Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7056659
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     H6Y88AA#ABY
EAN/GTIN:
     0887758607404
Suchbegriffe:
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
tischnetzteil hp
tischnetzgerät
Mit dem leichten und flexiblen HP 45W Smart AC-Zusatzadapter bleiben Sie den ganzen Tag über produktiv.
HP Smart AC Adapter - Netzteil - Wechselstrom 90-265 V - 45 Watt - Dänemark
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Dänisch / Dänemark
Gerätetyp
Netzteil - extern
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
4,5 mm auf 7,4 mm DC-Dongle
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 90-265 V
Nötige Frequenz
47 - 63 Hz
Elektrischer Strom max.
8 A
Leistungskapazität
45 Watt
Abmessungen und Gewicht
Breite
9.6 cm
Tiefe
2.24 cm
Höhe
4.95 cm
Gewicht
201 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,68*
€ 66,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,04*
€ 65,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,76*
€ 58,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.