Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo - DDR4 - Modul - 8 GB - DIMM 288-PIN - 2400 MHz / PC4-19200 - 1.2 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7059658
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4X70M60572
EAN/GTIN:
     0191200786860
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher
Lenovo 8 GB DDR4 2.400 MHz Non-ECC-UDIMM-Speichermodule für Desktop-PCs ermöglichen einen höheren Datendurchsatz bei reduziertem Stromverbrauch. Schnellerer Datentransfer bedeutet höhere Systemleistung. Mit DDR4-Hauptspeicher lässt sich dies ohne höheren Stromverbrauch realisieren.
Lenovo - DDR4 - Modul - 8 GB - DIMM 288-PIN - 2400 MHz / PC4-19200 - 1.2 V - ungepuffert - non-ECC - für ThinkCentre M710; M715; M910; ThinkStation P310; P320; V520-15; V520S-08
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
8 GB
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
Lenovo 4X70M60572
Herstellergarantie
Service und Support
3 Jahre Garantie
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkCentre M710e 10UQ, 10UR ¦ Lenovo ThinkCentre M710s 10M7 ¦ Lenovo ThinkCentre M710t 10M9 ¦ Lenovo ThinkCentre M715s 10MB, 10MC ¦ Lenovo ThinkCentre M715t 10MD, 10ME ¦ Lenovo ThinkCentre M910s 10MK, 10ML ¦ Lenovo ThinkCentre M910t 10MM ¦ Lenovo ThinkStation P310 30AS ¦ Lenovo ThinkStation P320 30BH, 30BK, 30BR, 30BS, 30C3 ¦ Lenovo V520-15IKL 10NK, 10NL ¦ Lenovo V520S-08IKL 10NM, 10NN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
Geschwindigkeit
2400 MHz (PC4-19200)
Spannung
1.2 V
Modulhöhe (Zoll)
1.21
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,62*
€ 225,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,45*
€ 218,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,20*
€ 208,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,75*
€ 202,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,05*
€ 182,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.