Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Lightning to microSD iCard Reader


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7063956
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     AA0089
EAN/GTIN:
     4052792041347
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser
Der multifunktionale Speicherkartenleser ist für Lightning-fähige iOS-Geräte ausgelegt und gibt Ihrem Mobilgerät zusätzlichen Stauraum und erspart Ihnen, Backups über iTunes machen zu müssen. Zudem können Sie nun schnell und einfach Dateien mit Geräten, die mit microSD-Karten arbeiten, austauschen.
LogiLink Lightning to microSD iCard Reader - Kartenadapter (microSD, microSDHC, microSDXC) - Lightning
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
3.15 cm
Tiefe
1.8 cm
Höhe
0.69 cm
Gewicht
4 g
Produkttyp
Kartenadapter
Unterstützte Speicherkarten
microSD, microSDHC, microSDXC
Host-Schnittstelle
Lightning
Verschiedenes
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X, Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10, Apple iOS 9 oder höher
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
13.2 cm
Transporttiefe
7.5 cm
Transporthöhe
1.5 cm
Speicherkarte
Kapazität
(Max)
Weitere Suchbegriffe: speicherkartenlesegerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,38*
€ 62,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.