Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC InRow RD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7067144
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ACAC75009
EAN/GTIN:
     0731304266327
Die Lagerbelastung wird nahezu auf Null reduziert. Dadurch verlängert sich die Lebensdauer. Ermöglicht einen Abgleich der integrierten Lüfter/Motor-Gruppe ab Werk, um Schwingungen zu reduzieren und das Anlaufen zu beschleunigen.
APC InRow RD - Gefluteter Empfänger - für P/N: ACCD75218, ACDC2500, ACDC2505, ACDC2512, ACDC2550, ACDC2575, ACRD101, AR8573, AR8580
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
90.1 cm
Tiefe
45.7 cm
Höhe
68.6 cm
Gewicht
7.74 kg
Produkttyp
Gefluteter Empfänger
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: Zubehör - 1 Jahr
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Kühlmittel R410a
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: ACCD75214, ACCD75215, ACCD75216, ACCD75218, ACCS1000, ACCS1003, ACDC2500, ACDC2505, ACDC2512, ACDC2550, ACDC2575, ACRD100, ACRD101, AP9325, AP9326, AR8573, AR8580
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.147,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.284,83*
€ 5.098,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.259,37*
€ 5.068,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.183,00*
€ 4.977,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.157,54*
€ 4.947,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.147,83*
€ 4.935,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.