| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1001-7073970 Herst.-Nr.: 22910120 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Seiko PWC-A071-A1 - Batterieladegerät - DC 9 V - für Seiko Instruments MP-A40 Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Batterieladegerät - extern | Verschiedenes | Kennzeichnung | Directive 2011/65/EU, Directive 2014/30/EU | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C | ![](/p.gif) | Max. Betriebstemperatur | 40 °C | Stromversorgungsgerät | Eingangsspannung | DC 9 V | Abmessungen und Gewicht | Breite | 5.4 cm | ![](/p.gif) | Tiefe | 12.3 cm | ![](/p.gif) | Höhe | 4.13 cm | ![](/p.gif) | Gewicht | 82 g | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Seiko Instruments MP-A40 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |